フルイダイザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25926330 品番 EF4805
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。

用途粉体の排出促進。 付属品ブッシングNPT1/8×PT1/8 トラスコ品番228-9672 材質サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(白) 接続口径Rc1/8 使用圧力(MPa)0.1〜0.2 空気消費量(L/min)58〜83 空気消費量(m3/min)3.5〜5 最大外径(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする