LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・止め輪・ピン
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・キャップ
LAMP(スガツネ工業)の カバー/キャップ
(120038134)KD-310-280B-P20/穴埋めキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
25926436
品番
KD-310-280B-P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,170
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番
224-5805
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内径(Φmm)
キャップ:27.6
寸法A(mm)
31
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
寸法B(mm)
11.5
寸法D1(mm)
27.6
キャップサイズ(mm)
厚さ:11.5
寸法d2(mm)
28
寸法A
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25926436
KD-310-280B-P20
25707475
KD-310-280B-P20
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)
1セット(20個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
重複の為