※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00040466 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926558 00040466 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926558 00040466 ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926558

ステンレス コーチスクリュー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 25926558 品番 00040466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サビにくいSUS304ステンレス製
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。

用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。 トラスコ品番223-9730 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 寸法d(mm)10 二面幅(mm)17 入数15本
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73776186
2022-08-29
用途:
木材を固定するのに
建設業・工事業

ステンレスだけあって錆び辛いので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする