※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
25926619
品番
00040475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面処理:ユニクロメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番
223-8190
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
タイプ
半ねじ
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
8
二面幅(mm)
14
入数
50本
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。