3/22より値下げ!現場を応援

 

223416 標尺立て KS2 マイゾックス 25926698 223416 標尺立て KS2 マイゾックス 25926698

標尺立て KS2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25926698 品番223416
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。
差し込むだけで簡単に設置できます。
7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。

適合ニューアルロッド トラスコ品番207-8880 材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台) 幅(mm)75 全長(mm)135 高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする