アズワン
アズワンの ナースグッズ
アズワンの その他ナースグッズ
ナースバン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120枚)
サイズ
大
注文コード
25926714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,039
販売価格(税別)
¥
8,217
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高純度金属アルミニウムを蒸着したテトロン布に吸水布を積層貼付しました。傷口にとりこまれることなく、交換時の痛みを伴いません。滲出液・分泌液をよく吸収し、創傷面を保護します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
90×70
アズワン品番
0-2206-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器