大洋製器工業
足場吊りチェーン(電気メッキタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
25926759
品番
TAC6x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,806
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。
800kgの引張テストを実施しています。
用途
建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様
仮設工業会認定品
トラスコ品番
208-1345
材質
スチール
質量(kg)
1.22
長さ(m)
2
寸法L(mm)
1970
チェーン径(Φmm)
6
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。
※図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。
※又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。
※チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。
※この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。