スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合バンドPLT80〜PLT300、PLT370S 注文コード25926865 品番SGABM25-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440
この商品は適合バンド・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 仕様使用結束バンド:PLT80〜PLT300、PLT370S トラスコ品番215-7846 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 高さ(mm)5.1 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ、ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.3〜5.7 適合バンドPLT80〜PLT300、PLT370S 最大静荷重(g)227 使用ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする