スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25926874 品番 SGABM30-A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 仕様使用結束バンド:PLT80〜PLT300、PLT370S トラスコ品番215-9320 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 高さ(mm)6.6 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ、ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.3〜9.7 適合バンドPLT80〜PLT300、PLT370S 最大静荷重(g)286 使用ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする