スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 25926899 品番 SGABM50-A-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 仕様使用結束バンド:PLT80〜PLT450 トラスコ品番215-9318 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 高さ(mm)7.6 縦(mm)50.8 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ、ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.3〜12.7 適合バンドPLT80〜PLT450 最大静荷重(g)908 使用ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする