スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合バンドPLT80B〜PLT150B トラスコ品番215-9321 注文コード25926908 品番SGABM20-AT-C0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合バンド・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 トラスコ品番215-9321 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 高さ(mm)4.1 縦(mm)19.1 横(mm)19.1 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)2.3〜4.3 適合バンドPLT80B〜PLT150B 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする