スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25926917 品番 SGABM25-AT-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 トラスコ品番215-9317 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 高さ(mm)5.1 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ、ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.3〜5.7 適合バンドPLT80B〜PLT300B、PLT370SB 最大静荷重(g)127 使用ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする