象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25926969
品番
C2101060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
221-8007
質量(kg)
14.1
定格荷重(t)
1.0
容量(t)
1
標準揚程(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック間最小距離(mm)
310