樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25927328 品番 T5-450X600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。
軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。
透過性がある為、作業環境が明るくなります。
耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。

用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 トラスコ品番208-3617 材質ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)450 幅(mm)600 厚さ(mm)5.5 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0〜45
注意
※寸法公差(±1.5mm)が発生致します
※長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。
※製品切断面は鋭利な場合がある為、お取り扱いには十分ご注意ください。
※酸や有機溶剤、鉱物油に浸漬されますと樹脂が変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする