”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25927556 品番BZ73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。
チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。
紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。
特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。
独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。

用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。 トラスコ品番248-5302 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
コーティング
ヨシミオートサービス 様

毎回使用しています。ムラもなく綺麗に仕上がりますのでまたリピートします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする