「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード25928387 品番SI H-5
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。
検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。
封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。
安全・安心の日本製です。
プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。
白ベタ印刷付きにより書き込み出来ます。

仕様チャック上3mm段差カット、天開き トラスコ品番245-1448 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 シルバー 質量(g)456 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 縦(mm)240 横(mm)170
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする