※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25928448
品番
MC-159U-STD
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
付属品
六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)
仕様
スタッドボルト:M5
トラスコ品番
225-5172
材質
本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15
全長(mm)
16.5
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応