曜日別特売
T-210S 撥水加工食事用エプロン アズワン 25928498

T-210S 撥水加工食事用エプロン アズワン 25928498
T-210S 撥水加工食事用エプロン アズワン 25928498

撥水加工食事用エプロン

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード25928498品番T-210S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,471
販売価格(税別)
1,337

撥水性に優れています。

ブルー仕様撥水加工、マジックテープ式幅(mm)800首廻り(cm)約45丈(mm)900アズワン品番0-3069-01素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25928498
2024-04-30
用途: 洗顔、歯磨きで洗面台に向かう時

洗顔、歯磨きの後服が何だか湿っぽい。
これを装着すると、目に見えぬ程の細かい飛沫が水滴となってエプロンを濡らしているので分かる。
洗面台の周りの飛散防止にも効果がある。
軽いし裏表どちらでも違和感はない。

対象商品 : 25928498
2023-06-05
用途: 母の介護、食事を

どうしてもこぼしてしまうのでつけてもらっています。洗濯も手洗いでジャブジャブと洗って干しておけばすぐに乾くので簡単です。嫌がらないでつけてくれるので、腹に汚れがつかず選択が減って助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする