アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 耳鏡
耳鏡[朝顔式]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25928552
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロムメッキ)
サイズ
中
アズワン品番
0-3083-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000068
内径×外径×高さ(mm)
(先端)4×(基部)25×35
医薬品医療機器等法
一般医療機器