※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ポリイミド粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) テープ厚さ(mm)0.09 注文コード25928587 品番360UL0.09t
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はテープ厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

電気絶縁性耐熱性に優れています。

種別360UL 0.09mm×19mm×20m テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.09 アズワン品番1-1576-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする