おくすり番とおくすり番Uの2つ買いました。
このおくすり番Uは少し大きめで頓服等も入るので自宅用にしてもう一つのおくすり番はコンパクトなので出張用にします。
100均で購入した同様の製品が、プラスチック部分の劣化でダメになったため、より堅牢な商品を探した結果辿り着いた。丈夫なのは良いが、ヒンジに当たる部分が引っかかってスムーズに開閉しないことがある。値段的にはその辺りクリアしていて欲しいところである。
見やすくてとても良い製品だと思います。
改良希望点として、1個1個のスペースの内部がピン角であるため、底面に張り付いた薬を指先でピックアップするのがとても困難なケースもありました。
理想的にはピン角部分をRのついた形状にすれば指先で滑らせてRに沿うようにピックアップしやすくなると思うのですが、金型をいちから設計し直し以下略…
その代わりに現状の容器形状でも各スペースの底面にスポンジ材を追加して敷き詰めればお薬をピックアップしやすくなると思うので、ぜひ改良を検討してください。
作りが頑丈で、重量感があり文句ありません。四マス目も何かと重宝です。
他社製品などいろいろ使いましたが、こちらが一番分かりやすく、さらには取り出しやすいので自分用にも購入しました。眠剤があるため、就寝前、の仕分けがあるのが助かります。
大変便利です。
私は一日一回の服薬なので、
「あさ、ひる、よる」ではなく、第一週、第二週・・・
のつもりで利用しています。
こうすると一度の薬の補充で約一ヶ月利用出来ます。
張り替え用のオプションラベルも付いていますが、それは「食前・食間・食後・就寝前」でした。
むしろ左の表示は無しで、自由にラベルが貼れると良いです。
「第一週・第二週・・・」のラベルがあったら便利だと思います。
フタと本体の仕切りとの隙間が大きく空いているので、大きく傾けたり 揺らしたりすると、錠剤が隣の枠に移ってしまい、困ります。また、ふたを開け閉めしていると、時々丁番が外れてしまい、これも困ります。見た目と、大きさには満足しているので、少し手を加えて使うつもりではいますが。