アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 打診器・打腱器
打診器[勝沼式]
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25928823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,577
販売価格(税別)
¥
5,070
バスケットに入れる
タイプ
勝沼式
仕様
ハケ・針付き
全長(mm)
185
アズワン品番
0-315-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器