日昭産業
日昭産業の 診察・検査器具
日昭産業の 検査用コップ
日昭産業の コップ 検査用
尿コップ[ハルンカップA] グリーン 210mL 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
25928866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
検査の用途に応じて色分けできます。
容量(mL)
210
仕様
混濁マーク有
材質
紙製
色
グリーン
目盛
内側目盛付き
上径×下径×高さH(mm)
Φ73×Φ51×79
アズワン品番
0-3177-02