アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの 予防衣
抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25929164
品番
M-6000
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
色
ホワイト/ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
100
組織
ウェザー(ノモス加工)
アズワン品番
0-3548-01
素材
ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
42