アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの 予防衣
抗菌予防衣
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25929216
品番
M-6100
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,193
販売価格(税別)
¥
3,812
バスケットに入れる
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
色
ホワイト/ラベンダー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
100
組織
ウェザー(ノモス加工)
アズワン品番
0-3549-01
素材
ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
42