抗菌予防衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト/ラベンダー 注文コード25929225 品番M-6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。

ホワイト/ラベンダー サイズM 胸囲(cm)105 袖丈(cm)48 着丈(cm)104 組織ウェザー(ノモス加工) アズワン品番0-3549-02 素材ポリエステル65%・綿35% 前幅(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする