※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-6100 抗菌予防衣 (ホワイト/ラベンダー) L アズワン 25929234 M-6100 抗菌予防衣 (ホワイト/ラベンダー) L アズワン 25929234

抗菌予防衣 (ホワイト/ラベンダー) L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25929234 品番M-6100
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,193
販売価格(税別)
3,812

繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。

ホワイト/ラベンダー サイズL 胸囲(cm)110 袖丈(cm)50 着丈(cm)108 組織ウェザー(ノモス加工) アズワン品番0-3549-03 素材ポリエステル65%・綿35% 前幅(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする