アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの 予防衣
抗菌予防衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト/ラベンダー
注文コード
25929243
品番
M-6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
色
ホワイト/ラベンダー
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
112
組織
ウェザー(ノモス加工)
アズワン品番
0-3549-04
素材
ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
48