抗菌予防衣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25929313 品番 M-6400
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,193
販売価格(税別)
3,812

洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。

ミントグリーン サイズS 胸囲(cm)100 袖丈(cm)46 着丈(cm)100 組織ウェザー(ノモス加工) アズワン品番0-3551-01 素材ポリエステル65%・綿35% 前幅(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする