リス
リスの 物品棚/収納用品
リスの ツールボックス/ツールバッグ
リスの 車載タイプ
道具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25929525
品番
US
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
職人のハードな用途にもお応えします。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
524×524×192
容量(L)
21
用途
工具や小型電動工具類の収納に。
仕様
フタ取り外しタイプ
トラスコ品番
236-6481
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
色
グリ-ン
耐荷重(kg)
21
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
524×524×192
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×295×160