※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルクシート 中粒

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25929558 品番 -
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。

種別中粒 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×300 アズワン品番2-1194-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25929558
2023-07-07
用途:
アイリスオーヤマ メラルラックの棚用 コルクシートとして
濱元行政書士事務所 様 (サービス業)

アイリスオーヤマ メラルラックの純正コルクシートは高価なので、薄さが2mmですが購入。メタルサックの奥行きが440mmでしたので450mmを10mm切ってしよう。追加で450×600×2も購入して奥行きを440mmとなるように切りました。カッターで切る際に、端の方が欠ける感じになりました。薄さが2mmなので仕方が無いか。4mmであれば、欠けることは無いと思います

対象商品:
25929576
2021-06-28
用途:
家庭用。壁に掲示コーナーを作るため。
サービス業

壁のサイズに合わせて何枚かつなげて貼りました。素人でもカットして使いやすくよかったです。
逆に手でもちぎれるので、油断して端っこが破れてしまったので、作業時に注意が必要です。
もう少し大きいサイズがあれば嬉しいです。

対象商品:
25929558
2021-05-19
用途:
色々な保護に

コルクの肌触りがよくカットもしやすいです、値段も手ごろでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25929576
2021-11-12
用途:
機械のメンテナンス時

幸い折れてはいなかったが、特別運賃払っているのに二つ折りでの配送は止めてほしい。
コルクの粒の大きさが画面でわかるようにならないか。

3人が参考にしています
対象商品:
25929567
2020-01-25
用途:
玄関床張り
医療・福祉・介護関連業

タイル床の玄関が冷たそうなので、これを貼ってみました。
安価でしたが、とくにほかのコルクに比べ遜色ないと思う。

対象商品:
25929585
2019-04-07
用途:
古い壁の部分補修。
建設業・工事業

真ん中からパッキリ折れてました。
切って使う予定だったので事足りましたが、余り(4割ほど)は使えず廃棄しました。
使用した感じは思った通りでよかっただけに残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
25929558
2019-01-25
用途:
ターンテーブルシートの下地
その他業種

「中粒」とありましたが5mm〜1cmオーバーの粒で、粒ごとに膨らんでいて平滑ではありませんでした。思っていたものとは違いましたが、コルクボードなどにするのであれば問題ないと思います。

対象商品:
25929576
2018-11-28
用途:
居間に、床材として敷き詰めました。。

敷き詰めたコルクの上にタイルカーペットを敷き詰めました。
タイルカーペットは、従来から厚み5ミリの良いものを敷いていましたが、去年の厳冬時、床からの冷え込みが厳しく、ホットカーペットをガンガン使って電気料金の高騰に閉口。
今年、昨年の高騰した電気料金の半額分をコルクシート購入費に充て、
敷いてみました。敷いた部屋と、敷いてない部屋との足裏の温度感覚は、ビックリする程歴然としています。コルクシートの断熱効果は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする