マツハシ
マツハシの 衣服関連
マツハシの 衣類 利用者用
マツハシの ねまき 利用者用
介護寝巻 (つなぎタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25929566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,850
販売価格(税別)
¥
11,682
バスケットに入れる
おむつはずしを防止するつなぎタイプです。背中と股部の2ヶ所にファスナーがついていますので着替えが楽です。年間を通じて着用できます。
色
ブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
ズボン丈(cm)
93
裄丈(cm)
70
アズワン品番
0-3872-02
素材
綿ウェーブ(綿70%・ポリエステル30%)
身丈(cm)
140
性別
男女兼用