マツハシ
マツハシの 衣服関連
マツハシの 衣類 利用者用
マツハシの ねまき 利用者用
介護寝巻 (つなぎタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25929575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,306
販売価格(税別)
¥
11,187
バスケットに入れる
おむつはずしを防止するつなぎタイプです。背中と股部の2ヶ所にファスナーがついていますので着替えが楽です。年間を通じて着用できます。
色
若草色
サイズ
M
胸廻(cm)
105
ズボン丈(cm)
90
裄丈(cm)
70
アズワン品番
0-3872-03
素材
綿ウェーブ(綿70%・ポリエステル30%)
身丈(cm)
135
性別
男女兼用