介護寝巻 (つなぎタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25929584 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

おむつはずしを防止するつなぎタイプです。背中と股部の2ヶ所にファスナーがついていますので着替えが楽です。年間を通じて着用できます。

若草色 サイズL 胸廻(cm)120 ズボン丈(cm)93 裄丈(cm)70 アズワン品番0-3872-04 素材綿ウェーブ(綿70%・ポリエステル30%) 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする