ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースガン
ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25930128
品番
A-488
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。
ハンドルの長さを調整可能です。
片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。
ハンドルが収納できます。
用途
ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
付属品
ホースノズル
トラスコ品番
237-2018
長さ(mm)
380
幅(mm)
153
吐出量
(1回)0.7g
最大吐出圧力(MPa)
片手25/両手31
吐出量(mL/ストローク)
0.7
ホース長さ(mm)
457
危険物の類別
非危険物