メジャーカップ M-300 50個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード25930205 品番M-300
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

内側にも目盛が付いています。

容量(mL)360 材質 サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm アズワン品番0-4039-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-02
用途:
尿量測定
その他業種

夜尿症の子供の尿量測定をかかりつけ医に指示されています。
自宅の紙コップに目盛りを書いて、リユースで使用したりしていましたが、衛生的に問題があり、検索したところこちらにたどり着きました。
通常のカップは200mlのため、溢れてしまうことも度々あり大きなサイズを探していました。
こちらの商品は大きさも満足な上、カップの内側にも目盛りがあり、大変助かりました。お値段的にも満足です。
注文した翌日には届けて頂き、これからもこちらのお店を利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする