アズピュア インナー手袋ブラック

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 25930319 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。

サイズM 材質ポリエステル100% 色(手首部) アズワン品番3-7380-03 タイプオーバーロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
切削、研磨

背抜きのゴム手袋のインナーに使用しています。当然使用後は毎回洗濯して何度も使用していますが、ヘタリも少なく満足しています。

対象商品:
25930319
2022-03-12
用途:
ゴム手袋インナー
製造業

ピタッとして・とても良いです。以前は100均の手袋でしたが、こちらのほうが安くて購入しました。なくなり次第リピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする