アズワン
外科ゾンデ(消息子)
(1件のレビュー)
内容量
1本
アズワン品番
0-4131-01
注文コード
25930327
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
130
アズワン品番
0-4131-01
直径(mm)
1.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器