外科ゾンデ(消息子)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番0-4131-04 注文コード25930354 品番-
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 全長(mm)210 アズワン品番0-4131-04 直径(mm)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25930336
2021-10-15
用途:
タンポンガーゼの挿入
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部 様 (医療・福祉・介護関連業)

現在使用中の物は 少し太くて 指など細かいところへの利用が困難だった 細い物を探していたが ジャストサイズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする