アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 消息子
外科ゾンデ(消息子)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
0-4131-05
注文コード
25930363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
240
アズワン品番
0-4131-05
直径(mm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器