アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
刺抜きピンセット 122mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25930424
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
122
アズワン品番
0-4209-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器