松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 衣類 利用者用
松本ナース産業の ねまき 利用者用
前開き介護ねまき (ロック機能付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ピンク
注文コード
25930555
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フックファスナーは本人の開閉を防止します。
色
ピンク
サイズ
S
仕様
前開き、股開きフックファスナー式
胸囲(cm)
78〜86
身長(cm)
140〜150
アズワン品番
0-4425-02
生地
ポリエステル35%・綿65%
性別
男女兼用