松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 衣類 利用者用
松本ナース産業の ねまき 利用者用
前開き介護ねまき (ロック機能付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
ブルー
注文コード
25930564
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,365
販売価格(税別)
¥
8,514
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フックファスナーは本人の開閉を防止します。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
前開き、股開きフックファスナー式
胸囲(cm)
84〜92
身長(cm)
150〜160
アズワン品番
0-4426-01
生地
ポリエステル35%・綿65%
性別
男女兼用