松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 衣類 利用者用
松本ナース産業の ねまき 利用者用
前開き介護ねまき (ロック機能付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25930598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,365
販売価格(税別)
¥
8,514
バスケットに入れる
フックファスナーは本人の開閉を防止します。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
前開き、股開きフックファスナー式
胸囲(cm)
90〜98
身長(cm)
160〜170
アズワン品番
0-4427-02
生地
ポリエステル35%・綿65%
性別
男女兼用