- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) オーバーロックタイプ 25930644

※※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930644 - アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930644

アズピュア インナー手袋ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズSS 材質ナイロン100% 注文コード25930644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はサイズ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。

サイズSS 材質ナイロン100% 色(手首部)オレンジ アズワン品番3-7387-05 タイプオーバーロック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25930644 - 25930337 - アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 1袋(10双) 1,210 税込1,331 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
切削、研磨

背抜きのゴム手袋のインナーに使用しています。当然使用後は毎回洗濯して何度も使用していますが、ヘタリも少なく満足しています。

対象商品:
25930319
2022-03-12
用途:
ゴム手袋インナー
製造業

ピタッとして・とても良いです。以前は100均の手袋でしたが、こちらのほうが安くて購入しました。なくなり次第リピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする