松本製器
松本製器の 消毒・除菌・洗剤
松本製器の 消毒・除菌・滅菌器具
松本製器の 消毒器
卓上煮沸消毒器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-459-12
注文コード
25930783
品番
AT-36
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果
消毒
仕様
パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×190×235
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×180×100
容量(W)
1000
アズワン品番
0-459-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。