タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの 水栓
タカギの 水栓部品
シャワーニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25930785
品番
GWA66WH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。
タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。
安心の2年間保証付きです。
用途
浴室用シャワーホースとホースの接続に。
ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番
223-8002
材質
ABS、POM、EPDM、NBR
高さ(mm)
43
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×36×120
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
注意
※飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。