アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
ステンレス作業台(引出し付)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25930817
品番
A-1200
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥191,400
販売価格(税別)
¥
174,000
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×800
材質
ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し数
3個
引出し内寸法(mm)
(幅)330×(奥行)485×(高さ)86 3個
アズワン品番
0-4592-02
引出し
片面タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000