岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
BE型導電性コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25930828
品番
BEN3
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
211×251×131
色
ブラック
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
250-9613
材質
導電ポリプロピレン(PP)
質量(g)
434
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
211×251×131
表面抵抗値(Ω)
10
5
以下
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
177×197×118
名入れ
なし