RBE型導電性コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25930855 品番 RBE30
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

容量(L)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×365×227 ブラック 用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 トラスコ品番251-1125 材質導電ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.3 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×365×227 表面抵抗値(Ω)105以下 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)501×324×211 名入れなし 適合フタ(別売)RB30蓋-1導電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする